Beli scoopy fi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Osram Genuine Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)Deskripsi:- Lampu dengan kualitas genuine. - Tahan getaran sehingga lebih tahan lama. - Tersedia dalam 25W dan 32W. Aplikasi Kendaraan: - Honda: Vario 110 (2006-2013), Vario 110 Techno (2009-2013), Vario 125 Techno FI (2012-2015), Blade 125 FI (2014-sekarang), Supra X 125 FI (2011-sekarang), Supra X 125 FI Helm in (2011-2014). - Suzuki: Skywave (2007-2011), Skydrive (2009-2014), Hayate (2011-2014), Shogun 125 (2007-2011), Shogun Axelo 125 FI (2011-2014). - Yamaha: Jupiter Z (2006-2008), Jupiter Z FI (2012-sekarang).atribut:
- Base: P15D-25-1
- Nominal Voltage: 12V
- Type: T19
- Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)Deskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Osram Straight PipeDeskripsi:It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).Used for sterilizing air, water and equipment.atribut:
- Diameter (mm): 25.5
- Voltage (V): 100
- Bolster: G13
- Types of Light Bulb: Fluorescent light
- Rated Lifetime (hour): 10800
- MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)Deskripsi:Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- RYU Heat Gun (Alat Pemanas)atribut:
- Type: Powertools
- AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)Deskripsi:Hot Air Welding Gunwith Chinese HeatingElementsatribut:
- Noise Level (dB): Less than 65
- TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Deskripsi:Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Media: ABC Powder 90% UL
- Propellant Gas: N2
- Working Pressure (Bar): 14
- Coating Type: Red Powder Coated
- Cylinder Material: Steel St12
- Cylinder Type: Stored-Pressure System
- PS Techno Service Compatible Light LED Bulb Forklift Compatible (Komponen Lampu Truk)Deskripsi:Designed exclusively for professional forklift trucks used by forklift dealers nationwide Light bulb type LED bulb Long life, waterproof (IP65) IC built-in type that is hard to break due to surge (overvoltage) 48V specifications can withstand up to 100VReplacement bulb LED bulbs for trucks, construction vehicles, and forklifts* When used for blinkers, a high-flare (fast blinking) phenomenon occurs. * If the input voltage is reverse voltage, it will not light. It may cause valve failure.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- CKE Exhaust Fan Ro (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.atribut:
- Voltage (V): 220
- WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Deskripsi:A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.atribut:
- Caster Configuration: (6) Swivel
- Creeper Seat Style: Creeper
- Duty Rating: Standard Duty
- UNSPSC: 24101508
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- Makita Heat Gunatribut:
- Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
- INGCO Heat Gunatribut:
- Input Power (W): 2000
Daftar Harga scoopy fi Terbaru October 2026
| Osram Genuine Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif) | Rp16.900 |
| Osram Car Light Bulb Standard 24V (Bohlam Pengganti Otomotif) | Rp82.900 |
| Hella Signal Bulb (Lampu Indikator) | Rp4.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp179.900 |
| Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif) | Rp44.900 |
| Osram Straight Pipe | Rp269.900 |
| MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp77.900 |
| Osram Fluorescent Light | Rp659.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil) | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102279364-1.jpg)
/q4P107906940-1.jpg)
/P103052861-2.jpg)
/88P102091296-8.jpg)
/noP102284852-12.jpg)

/f2P105438542-1.jpg)

/p0P102121900-2.jpg)
/P102279407-1.jpg)
/P102174104-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/AMD%20Hot%20Air%20Welding%20Gun%20(Mesin%20Las%20Pipa)/0qP106636026-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20ABC%20Powder%20SNI%20(APAR)/cyP111993466-1.jpg)
/4jP110806163-1.jpg)
/qjP112171955-2.jpg)
/WESTWARD%20Mechanic%20Creeper%20(Alas%20Kerja%20Mekanik)/q5P107721941-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)